Nummernschildbohrschraube pias®
pias Nummernschildschr. Stahl Zink-Lamelle silber
SHR-BSP-LIKPF-NRSHLD-(DMA)-5,0X19
ZEBRA PIAS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Befestigungssystem zum schnellen und problemlosen Anbringen von Kennzeichen
- Kennzeichen werden ohne Vorbohren eingeschraubt – in Kunststoffstoßstangen oder direkt in das Karosserieblech
- Passt auch in vorhandene Kunststoffbuchsen
- Hoher Korrosionsschutz der Schraube
- 15 Zyklen Kesternichtest nach DIN 50018 (Schwefeldioxidprüfung)
- 1.000 Stunden Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 9227 - NSS (Salzsprühnebelprüfung)
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Länge (l1) | 19 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9.8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3.6 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 3.7 mm |
Innenantrieb | H2 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt